大阪魂
ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
18
45
22
23
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19997446
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,780
販売価格(税別)
¥
12,527
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4