フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
水垢は良く取れます。サビはステンレスで奥まで入ってしまったものは取れませんでしたが、ある程度以上のサビは無理だろうと予想していたので十分きれいになったと感じました。
サビ部分にスプレーして、しばらく放置してさびを取る商品です。そこそこいけます。
ボトルが区別しやすく良い。普段使いではよく落ちるほう。
家庭用の色々な薬剤でも落ちなかった、こびりついた汚れの除去に使用しています。強酸性なので扱いには注意が必要ですが、汚れを溶かして落とすには役立っています。
嫁さんがテレビで観て取り寄せです。便利だと言ってました
酸系洗剤の使用がベターな汚れ取りに効く上に洗剤焼けなどが起こりにくく強力なのに使いやすい。
地下水使用で鉄分が多く茶ズミが落ちました。すごい。
風呂の鏡のくもりが軽くこするだけで綺麗になりました。