6728 ガレージミラー 貼り付け金具 エーモン 19997565

6728 ガレージミラー 貼り付け金具 エーモン 19997565
6728 ガレージミラー 貼り付け金具 エーモン 19997565
6728 ガレージミラー 貼り付け金具 エーモン 19997565
6728 ガレージミラー 貼り付け金具 エーモン 19997565

ガレージミラー 貼り付け金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード19997565品番6728
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる

仕様(貼り付けできる素材)コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605 ガレージミラー専用セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤サイズ約130×70mm 厚さ9.2mm本体寸法(mm)130×70×9.2(両面テープ厚さ含む)
注意
※凹凸が2mm以下の壁面・塀へ取り付けてください。
※ご購入前に対応しているガレージミラーをご確認ください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする