曜日別特売
5X14 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997936

 

5X14 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997936
5X14 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997936
5X14 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19997936

ホワイトSUS316L(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)14
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード19997936品番5X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,107
販売価格(税別)
15,552
長さ(mm)14十字穴番号2寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法q(mm)2.73ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする