曜日別特売
5X25 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998435

 

5X25 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998435
5X25 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998435
5X25 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998435

ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)25
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(400個)注文コード19998435品番5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,794
販売価格(税別)
17,085
長さ(mm)25十字穴番号2表面処理つや消し黒寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法q(mm)2.73ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする