曜日別特売
6X10 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998801

 

6X10 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998801
6X10 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998801
6X10 ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998801

ツヤケシクロSUS316L(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)10
ピッチP(mm)1
内容量1袋(500個)注文コード19998801品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,685
販売価格(税別)
20,623
長さ(mm)10十字穴番号3表面処理つや消し黒寸法K(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法q(mm)2.86ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする