曜日別特売
6X12 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998871

 

6X12 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998871
6X12 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998871
6X12 ホワイトSUS316L(+)ナベコ 大阪魂 19998871

ホワイトSUS316L(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)12
ピッチP(mm)1
内容量1袋(500個)注文コード19998871品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,093
販売価格(税別)
21,903
長さ(mm)12十字穴番号3寸法K(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法q(mm)2.86ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする