アズワン
ステーブルラウンドチェアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ピンク
スカイブルー
ピンク
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19999185
品番
CH-1159XC
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,830
販売価格(税別)
¥
15,300
バスケットに入れる
座面は広く、薄型ベースタイプで足元も邪魔せず座りやすいです。
色
ピンク
座面高さ(mm)
400~530
種別
ピンク
キャスター
なし
背もたれ
なし
座高(mm)
400~530
高さ調節
可
アズワン品番
3-6096-02