曜日別特売
4X10 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19999641

 

4X10 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19999641
4X10 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19999641
4X10 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19999641

3B-ZEC(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1300個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1300個)注文コード19999641品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,972
販売価格(税別)
9,065
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法s(mm)7寸法k(mm)2.8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする