曜日別特売
5X15 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19999878

 

5X15 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19999878
5X15 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19999878
5X15 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 19999878

3B-ZEC(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(600個)注文コード19999878品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,595
販売価格(税別)
7,814
長さ(mm)15十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)8寸法k(mm)3.5ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする