曜日別特売
6X22 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 20000079

 

6X22 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 20000079
6X22 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 20000079
6X22 3B-ZEC(+)アプセットコ 大阪魂 20000079

3B-ZEC(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(450個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)22
ピッチ(mm)1
内容量1袋(450個)注文コード20000079品番6X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,927
販売価格(税別)
10,843
長さ(mm)22十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする