102560 0030 別誂 黒水性 平 黒 大塚刷毛製造 20000627

102560 0030 別誂 黒水性 平 黒 大塚刷毛製造 20000627
102560 0030 別誂 黒水性 平 黒 大塚刷毛製造 20000627

別誂 黒水性 平 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
板幅(mm)82
サイズ(号)30
内容量1本注文コード20000627品番102560 0030
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。
毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え塗料含みやまとまりの良さも抜群です。
刷毛目が均一で仕上がりが能率的に得られます。

用途
水性塗料刷毛
形状種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)67材質(毛)馬毛(振毛)主な用途水性用毛色黒色玉厚(mm)26.5板幅(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする