2X5 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000657

 

2X5 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000657
2X5 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000657
2X5 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000657

サビナイBステン(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10000個)
ねじの呼びdM2
長さ(mm)5
ピッチP(mm)0.4
内容量1袋(10000個)注文コード20000657品番2X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,575
販売価格(税別)
79,614
長さ(mm)5十字穴番号1寸法t(mm)0.7寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法n(mm)0.6寸法q(mm)1.01ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)3.5ねじの呼びdM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする