102564 0040 別誂 白水性 平 白 大塚刷毛製造 20000672

別誂 白水性 平 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
板幅(mm)110
サイズ(号)40
内容量1本注文コード20000672品番102564 0040
参考基準価格(税別)¥9,770販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ソフトな腰あたり、返しの良い水性塗料用刷毛。●毛の抜けないしっかりした造り、たっぷりした毛厚に加え、塗料含みやまとまりの良さも抜群です。●刷毛目が均一ば仕上がりが能率的に得られます。●エマルジョン塗料対応の逸品。

用途
水性塗料に。
形状種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)67材質(毛)馬毛(振毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)26.5板幅(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする