2.6X6 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000691

 

2.6X6 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000691
2.6X6 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000691
2.6X6 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000691

サビナイBステン(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(6000個)
ねじの呼びdM2.6
長さ(mm)6
ピッチP(mm)0.45
内容量1袋(6000個)注文コード20000691品番2.6X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,192
販売価格(税別)
46,538
長さ(mm)6十字穴番号1寸法t(mm)0.9寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法n(mm)0.8寸法q(mm)1.42ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする