大塚刷毛製造
あけぼの トジ型 平 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
20000742
品番
102711 0030
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。●高級化繊を使用した、作業性と洗浄性に優れた、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適な水性塗料用の平型刷毛です。
用途
水性塗料刷毛・溶剤系塗料・反応硬化などに。
形状
平
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
60
材質(毛)
PBT
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
25
板幅(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応