4X35 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000901

 

4X35 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000901
4X35 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000901
4X35 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000901

サビナイBステン(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)35
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード20000901品番4X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,709
販売価格(税別)
12,463
長さ(mm)35十字穴番号2寸法t(mm)1.4寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法n(mm)1寸法q(mm)2.03ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする