大阪魂
サビナイBステン(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(6000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(400個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M5
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
5
7
8
6
12
10
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
ピッチP(mm)
0.8
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
全51種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20000928
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,769
販売価格(税別)
¥
17,063
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.8
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法n(mm)
1.2
寸法q(mm)
2.73
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5