5X10 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000937

 

5X10 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000937
5X10 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000937
5X10 サビナイBステン(+-)ナベコ 大阪魂 20000937

サビナイBステン(+-)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)10
ピッチP(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード20000937品番5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,038
販売価格(税別)
9,125
長さ(mm)10十字穴番号2寸法t(mm)1.8寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法n(mm)1.2寸法q(mm)2.73ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする