103042 0020 鉄骨用 筋違 赤 大塚刷毛製造 20001144

鉄骨用 筋違 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)20
板幅(mm)50
毛丈(mm)58
内容量1本注文コード20001144品番103042 0020
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

馬毛の中でも硬くて良質な部分を中心に、さまざまな原毛の組み合わせで、強くてねばりのある腰を実現しました。●塗料含みが良く、抜群の耐久性と作業性。●毛丈が長くコシ感が強いため、粘度の高い塗料でも軽く伸ばすことが可能。

用途
鉄骨・橋梁塗装用に。
形状筋違種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)58材質(毛)馬毛(振毛)主な用途鉄骨用毛色赤色玉厚(mm)28板幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする