103130 0140 マルテージャンプ長柄 大塚刷毛製造 20001634

マルテージャンプ長柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)35
内容量1本注文コード20001634品番103130 0140
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
形状筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(白細)主な用途鉄骨用/橋梁用毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする