103514 0015 ひまわり ダメ込 筋違 白 大塚刷毛製造 20001878

103514 0015 ひまわり ダメ込 筋違 白 大塚刷毛製造 20001878
103514 0015 ひまわり ダメ込 筋違 白 大塚刷毛製造 20001878

ひまわり ダメ込 筋違 白

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
サイズ(号)15
板幅(mm)40
玉厚(mm)17
毛丈(mm)36
内容量1本注文コード20001878品番103514 0015
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ソフトで艶・弾力性があり、主に合成樹脂用等に使用。
丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用しており、毛のまとまりが良く、広がりにくく腰が強いのが特長です。
へりにくく、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。

形状筋違質量(g)約46種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)36毛材山羊毛(ヤンス)主な用途ダメ込み用毛色白色玉厚(mm)17板幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする