大塚刷毛製造
ひまわり ダメ込 筋違 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
20
10
15
20
板幅(mm)
48
28
40
48
玉厚(mm)
17.5
17
17.5
毛丈(mm)
39
35
36
39
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20001887
品番
103514 0020
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ソフトで艶・弾力性があり、主に合成樹脂用等に使用。
丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用しており、毛のまとまりが良く、広がりにくく腰が強いのが特長です。
へりにくく、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
形状
筋違
質量(g)
約59
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
39
毛材
山羊毛(ヤンス)
主な用途
ダメ込み用
毛色
白色
玉厚(mm)
17.5
板幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応