※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
商品レビューを投稿する種別100g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
100g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
5000g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
2000g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
1000g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
500g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
200g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
50g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
20g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
10g 等級F1級 JCSS校正付(特級)
5000g 等級F2級 JCSS校正付(1級)
2000g 等級F2級 JCSS校正付(1級)
1000g 等級F2級 JCSS校正付(1級)
500g 等級F2級 JCSS校正付(1級)
200g 等級F2級 JCSS校正付(1級)
100g 等級F2級 JCSS校正付(1級)
50g 等級F2級 JCSS校正付(1級)
20g 等級F2級 JCSS校正付(1級)
10g 等級F2級 JCSS校正付(1級)
5000g 等級M1級 JCSS校正付(2級)
2000g 等級M1級 JCSS校正付(2級)
1000g 等級M1級 JCSS校正付(2級)
500g 等級M1級 JCSS校正付(2級)
200g 等級M1級 JCSS校正付(2級)
100g 等級M1級 JCSS校正付(2級)
50g 等級M1級 JCSS校正付(2級)
20g 等級M1級 JCSS校正付(2級)
10g 等級M1級 JCSS校正付(2級)
内容量1個注文コード20002536品番F1DS-100G-JCSS1
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。