105010 0020 あけぼの 目地刷毛 平 白 大塚刷毛製造 20002982

あけぼの 目地刷毛 平 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード20002982品番105010 0020
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

化繊刷毛の定番。●作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。●幅が短く毛丈が長いタイプの刷毛で、深い凹部や奥まった箇所の塗装に適しているタイプです。

用途
目地・サッシュ用に。
形状種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)32材質(毛)PBT主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5金具幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする