曜日別特売
#8-32X1"1/4 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003491

 

#8-32X1"1/4 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003491
#8-32X1"1/4 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003491
#8-32X1"1/4 ステン+UNC(サラ100ド 大阪魂 20003491

ステン+UNC(サラ100ド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼び#8-32山
長さ(inch)1"1/4
十字穴番号2
内容量1袋(100個)注文コード20003491品番#8-32X1"1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,166
販売価格(税別)
33,787
十字穴番号2寸法H(mm)1.828寸法A(mm)8.432ねじの呼び#8-32山長さ(inch)1"1/4ねじ外径(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする