曜日別特売
3X12 ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20004245

 

3X12 ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20004245
3X12 ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20004245
3X12 ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20004245

ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)12
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(2000個)注文コード20004245品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,430
販売価格(税別)
21,300

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.5表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする