大阪魂
ブラックSUS316L(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
40
18
45
35
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20004358
品番
3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,806
販売価格(税別)
¥
13,460
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3