大阪魂
ブラックSUS316L(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
40
18
45
35
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全48種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20004541
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,855
販売価格(税別)
¥
16,232
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼びd
M4