曜日別特売
4X16 ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20004665

 

4X16 ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20004665
4X16 ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20004665
4X16 ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20004665

ツヤケシクロSUS316L(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)16
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード20004665品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,676
販売価格(税別)
19,705

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする