曜日別特売
5X18 ブラックSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20005015

 

5X18 ブラックSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20005015
5X18 ブラックSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20005015
5X18 ブラックSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20005015

ブラックSUS316L(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)18
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード20005015品番5X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,938
販売価格(税別)
16,307

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)18十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする