曜日別特売
6X16 ホワイトSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20005338

 

6X16 ホワイトSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20005338
6X16 ホワイトSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20005338
6X16 ホワイトSUS316L(+)サラコ 大阪魂 20005338

ホワイトSUS316L(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)16
ピッチ(mm)1
内容量1袋(200個)注文コード20005338品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,842
販売価格(税別)
8,947

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)16十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法C(mm)0.4寸法k(mm)3.4寸法dk(mm)12ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする