曜日別特売
K-316-1.6-1000 Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃ アズワン 20005957

Kシース熱電対(SUS316タイプ)650℃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別Φ1.6×1000mm
内容量1個注文コード20005957品番K-316-1.6-1000
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,860
販売価格(税別)
12,600

高温の炉中等を計測することが出来ます。
曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。

種別Φ1.6×1000mmアズワン品番3-5394-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする