曜日別特売
2.6X5 T5 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006571

 

2.6X5 T5 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006571
2.6X5 T5 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006571
2.6X5 T5 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006571

クローム TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)5
ドライブサイズT5
内容量1袋(2000個)注文コード20006571品番2.6X5 T5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,858
販売価格(税別)
42,598
長さ(mm)5寸法D(mm)6表面処理クローム寸法k(mm)0.6ねじの呼びM2.6ドライブサイズT5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする