大阪魂
クローム TRXスリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
ドライブサイズ
T5
T4
T5
T6
T8
T10
T20
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20006589
品番
2.6X8 T5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,515
販売価格(税別)
¥
45,923
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法D(mm)
6
表面処理
クローム
寸法k(mm)
0.6
ねじの呼び
M2.6
ドライブサイズ
T5