曜日別特売
5X25 T10 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006869

 

5X25 T10 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006869
5X25 T10 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006869
5X25 T10 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006869

クローム TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(300個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
ドライブサイズT10
内容量1袋(300個)注文コード20006869品番5X25 T10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,277
販売価格(税別)
18,434
長さ(mm)25寸法D(mm)9表面処理クローム寸法k(mm)1ねじの呼びM5ドライブサイズT10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする