曜日別特売
6X20 T20 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006930

 

6X20 T20 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006930
6X20 T20 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006930
6X20 T20 クローム TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂 20006930

クローム TRXスリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ドライブサイズT20
内容量1袋(200個)注文コード20006930品番6X20 T20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,019
販売価格(税別)
15,472
長さ(mm)20寸法D(mm)12表面処理クローム寸法k(mm)1.2ねじの呼びM6ドライブサイズT20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする