大阪魂
SUSシールビス(バインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
呼び
M3
長さ(mm)
6
注文コード
20007928
品番
3X6(フッソ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥203,280
販売価格(税別)
¥
184,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・呼び・長さ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
呼び
M3
寸法k(mm)
2.1
材質(ゴム)
フッソ
寸法dk(mm)
6.5