曜日別特売
3X10(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007946

 

3X10(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007946
3X10(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007946
3X10(フッソ SUSシールビス(バインド 大阪魂 20007946

SUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)呼びM3長さ(mm)10注文コード20007946品番3X10(フッソ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,414
販売価格(税別)
189,467
長さ(mm)10呼びM3寸法k(mm)2.1材質(ゴム)フッソ寸法dk(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする