大塚刷毛製造
ローラーバケット ミニセット 9"
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20007968
品番
163803 0009
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ(inch)
9
セット内容
本体(1個)、ミニ用ネット9inch(1枚)
材質
本体:亜鉛鉄板、ネット:スチール
寸法(mm)
280×210
質量(g)
約790
高さH(mm)
140
対応
9インチ以下
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×205×138(260×190)