曜日別特売
3X15(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008129

 

3X15(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008129
3X15(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008129
3X15(シリコン SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008129

SUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)ねじの呼びM3長さ(mm)15注文コード20008129品番3X15(シリコン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,747
販売価格(税別)
96,134
長さ(mm)15寸法H(mm)2.1寸法D(mm)6.5材質(ゴム)シリコンねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする