曜日別特売
2X6(EPDM SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008208

 

2X6(EPDM SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008208
2X6(EPDM SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008208
2X6(EPDM SUSシールビス(バインド 大阪魂 20008208

SUSシールビス(バインド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)ねじの呼びM2長さ(mm)6注文コード20008208品番2X6(EPDM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥129,360
販売価格(税別)
117,600
長さ(mm)6寸法H(mm)1.2寸法D(mm)4.3材質(ゴム)EPDMねじの呼びM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする