大塚刷毛製造
マルテーマルチ仕上げヘラ REのり幅
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
20008677
品番
300205 0035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン、EVA
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
35(のり付面)
刃幅(mm)
35(のり付面)
粘着剤
アクリル系粘着剤
サイズ(mm)
50×300