大阪魂
ブラック3W TRXタンパー(ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(1500個)
1袋(1000個)
1袋(2200個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(450個)
1袋(800個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
8
10
12
14
15
16
18
20
25
5
6
7
30
35
40
45
50
60
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全45種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20009039
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,389
販売価格(税別)
¥
12,172
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
8
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法I(mm)
1.05
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4