大塚刷毛製造
デッキブラシ ワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
155(ワイヤー部)
155(ワイヤー部)
ワイヤー部:155
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20009045
品番
301176 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
土間や鉄板等のひどい汚れ落とし・サビ落とし、ハクリ作業などに。
用途
磨き・錆落とし・剥離
商品タイプ
本体
形状
直タイプ(ワイヤー)
幅(mm)
155(ワイヤー部)
型式
直
全長(mm)
1270
高さ(mm)
45(ワイヤー部)
タイプ
直
繰り返し・詰め替え
対応