曜日別特売
4X15 ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009091

 

4X15 ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009091
4X15 ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009091
4X15 ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009091

ホワイト3W TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)15
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード20009091品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,006
販売価格(税別)
8,187

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)15寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法I(mm)1.05寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする