6X16 ブラック3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009599

 

6X16 ブラック3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009599
6X16 ブラック3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009599
6X16 ブラック3W TRXタンパー(ナベコ 大阪魂 20009599

ブラック3W TRXタンパー(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(400個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)16
ピッチP(mm)1
内容量1袋(400個)注文コード20009599品番6X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,835
販売価格(税別)
8,032

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)16寸法A(mm)5.61寸法D(mm)2.03寸法I(mm)1.65寸法k(mm)3.9ピッチP(mm)1寸法dk(mm)10.5ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする