曜日別特売
2.6X4 SUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20011541

 

2.6X4 SUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20011541
2.6X4 SUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20011541
2.6X4 SUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20011541

SUS(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
ねじ径M2.6
長さ(mm)4
内容量1袋(12個)注文コード20011541品番2.6X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4ねじ径M2.6寸法t(mm)0.8寸法S(mm)1.3寸法D(mm)5寸法k(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする