曜日別特売
5X40 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012128

 

5X40 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012128
5X40 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012128
5X40 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012128

BK SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
呼び径dM5
長さ(mm)40
内容量1袋(200個)注文コード20012128品番5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,176
販売価格(税別)
20,160
長さ(mm)40番号リセス:#5表面処理BK寸法k(mm)3.37呼び径dM5寸法dk(mm)9.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする