曜日別特売
6X25 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012180

 

6X25 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012180
6X25 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012180
6X25 BK SUSトライウィング(ナベコ 大阪魂 20012180

BK SUSトライウィング(ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
呼び径dM6
長さ(mm)25
内容量1袋(200個)注文コード20012180品番6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,944
販売価格(税別)
19,040
長さ(mm)25番号リセス:#6表面処理BK寸法k(mm)4.44呼び径dM6寸法dk(mm)12.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする